Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GU10 PAR16 6,9W 3000K 575lm F ws kl 36° AC Ø51x52mm 220-240V RL-PAR1680830/WFL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe GU10 PAR16 6,9W 3000K 575lm F ws kl 36° AC Ø51x52mm 220-240V RL-PAR1680830/WFL
Artikel-Nr.:
     262-I356B77
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43920770
EAN/GTIN:
     4008597207709
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
LED-Reflektorlampe GU10 PAR16 6,9W 3000K 575lm F ws kl 36° AC Ø51x52mm 220-240V RL-PAR1680830/WFL
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
36 - 36 °
Bauform:
PAR16
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
575 lm
Durchmesser:
51 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.14
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Lampenbezeichnung:
PAR16
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
6.9 - 6.9 W
Lampenlichtausbeute:
95 lm/W
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
575 - 575 lm
Lichtstärke:
880 cd
Länge:
52 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
GU10
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,78*
€ 59,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,858*
€ 62,228*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,228*
€ 74,05132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,908*
€ 72,48052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,338*
€ 69,42222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,128*
€ 65,60232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,918*
€ 62,97242
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,858*
€ 55,76102
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,6858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.