Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 A75 7,8W D 2700K 1055lm kl Filamentlampe ws 330° AC Ø60x108mm RL-A75827/C/E27FIL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Lampe FM E27 A75 7,8W D 2700K 1055lm kl Filamentlampe ws 330° AC Ø60x108mm RL-A75827/C/E27FIL
Artikel-Nr.:
     262-I356B69
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43920726
EAN/GTIN:
     4008597207266
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe FM E27 A75 7,8W D 2700K 1055lm kl Filamentlampe ws 330° AC Ø60x108mm RL-A75827/C/E27FIL
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
330 - 330 °
Bauform:
A75
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1055 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
7.8 - 7.8 W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1055 - 1055 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
108 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
66 - 66 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,83*
€ 59,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,226*
€ 62,756*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,756*
€ 74,67964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,836*
€ 71,20484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,346*
€ 68,24174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,976*
€ 65,42144
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,836*
€ 62,87484
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,226*
€ 55,00894
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,6226* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.