Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe G53 AR111 11,7W 3000K 800lm ws kl dimmbar 24° AC Ø111x55mm 12V RL-AR11175DIM930/FL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe G53 AR111 11,7W 3000K 800lm ws kl dimmbar 24° AC Ø111x55mm 12V RL-AR11175DIM930/FL
Artikel-Nr.:
     262-I356B52
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43820777
EAN/GTIN:
     4008597207778
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED Niedervolt Reflektorlampe
LED-Reflektorlampe G53 AR111 11,7W 3000K 800lm ws kl dimmbar 24° AC Ø111x55mm 12V RL-AR11175DIM930/FL
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
24 - 24 °
Bauform:
AR111
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
800 lm
Durchmesser:
111 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.19
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
11.7 - 11.7 W
Lampenlichtausbeute:
68 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
800 - 800 lm
Lichtstärke:
2800 cd
Länge:
55 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Nennspannung:
12 - 12 V V
Nennstrom:
1000 - 1000 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G53
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,18004*
€ 138,61002*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 111,62784*
€ 140,4978*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,4978*
€ 167,19238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,7978*
€ 163,97938
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,6578*
€ 155,48278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,62782*
€ 149,49711
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,62784*
€ 132,83713
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 18,60464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.