Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektorlampe GU10 PAR16 8,3W G ws 2700K 575lm LED-Reflektorlampe kl 36° AC RL-PAR1680DIM927/WFL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED Reflektorlampe GU10 PAR16 8,3W G ws 2700K 575lm LED-Reflektorlampe kl 36° AC RL-PAR1680DIM927/WFL
Artikel-Nr.:
     262-I356B50
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43820755
EAN/GTIN:
     4008597207556
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
LED Reflektorlampe GU10 PAR16 8,3W G ws 2700K 575lm LED-Reflektorlampe kl 36° AC RL-PAR1680DIM927/WFL
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
36 - 36 °
Bauform:
PAR16
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
575 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
9
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Lampenbezeichnung:
PAR16
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
8.3 - 8.3 W
Lampenlichtausbeute:
69 lm/W
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
575 - 575 lm
Lichtstärke:
840 cd
Länge:
52 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
46 - 46 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
GU10
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,82*
€ 69,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,362*
€ 72,562*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,562*
€ 86,34878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,842*
€ 84,30198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,922*
€ 80,82718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,122*
€ 77,49518
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,362*
€ 65,88078
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,5362* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.