Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 A75 7,8W D 4000K 1055lm dim Filamentlampe ws kl dimmbar 330° AC RL-A75DIM940/F/E27


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Lampe FM E27 A75 7,8W D 4000K 1055lm dim Filamentlampe ws kl dimmbar 330° AC RL-A75DIM940/F/E27
Artikel-Nr.:
     262-I356B49
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43820720
EAN/GTIN:
     4008597207204
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe FM E27 A75 7,8W D 4000K 1055lm dim Filamentlampe ws kl dimmbar 330° AC RL-A75DIM940/F/E27
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
330 - 330 °
Bauform:
A75
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1055 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
7.8 - 7.8 W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
1055 - 1055 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
108 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
46 - 46 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,66*
€ 68,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,537*
€ 72,387*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,387*
€ 86,14053
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,837*
€ 84,29603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,007*
€ 80,92833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,527*
€ 77,97713
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,537*
€ 64,89903
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,4537* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.