Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektorlampe G53 AR111 11,7W G ws 3000K LED-Reflektorlampe 800lm kl 40° AC RL-AR11175DIM930/WFL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED Reflektorlampe G53 AR111 11,7W G ws 3000K LED-Reflektorlampe 800lm kl 40° AC RL-AR11175DIM930/WFL
Artikel-Nr.:
     262-I356B42
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43620778
EAN/GTIN:
     4008597207785
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED Niedervolt Reflektorlampe
LED Reflektorlampe G53 AR111 11,7W G ws 3000K LED-Reflektorlampe 800lm kl 40° AC RL-AR11175DIM930/WFL
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
40 - 40 °
Bauform:
AR111
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
800 lm
Durchmesser:
110 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.2
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.5
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
11.7 - 11.7 W
Lampenlichtausbeute:
68 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
800 - 800 lm
Lichtstärke:
1600 cd
Länge:
55 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Nennspannung:
12 - 12 V V
Nennstrom:
1000 - 1000 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G53
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,10*
€ 138,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 111,9978*
€ 140,62782*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,62782*
€ 167,34711
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,5178*
€ 164,83618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,04782*
€ 157,13691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,85782*
€ 150,96081
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,9978*
€ 133,27738
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 18,6663* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.