Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backofenlampe 25W mattiert E14 220-240V ws Birnenform P25W/230/300C/F/E14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Backofenlampe 25W mattiert E14 220-240V ws Birnenform P25W/230/300C/F/E14
Artikel-Nr.:
     262-I356B31
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     19119443
EAN/GTIN:
     4008597194436
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Ersatzlampen Weihnachtskette
Birnenlampe
Leuchtmittel Birnenform
Backofenlampe 25W mattiert E14 220-240V ws Birnenform P25W/230/300C/F/E14
Weitere Informationen:
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
26 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Geeignet für Backofen:
ja
Gesamtlänge:
55 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
25 W W
Lampenspannung:
220 - 240 V V
Lichtstrom:
140 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
E14
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel E14, Sockel E14, backofenlampe e14 25w, birnenlampe, backofenlampe 25w, AGL, AGL Schwarzlichtlampe, A-Kolben, Allgebrauchsglühlampe Pilzform, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Anti Insekten-Lampe, Birne, E-Kolben, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampe, Ersatzlampe für Lichterkette, Glühbirne, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kolbenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Allgebrauchslampe, Niedervolt-Glühlampe, Niedervoltlampe, Normallampe, Perlenkerze, Perlenlampe, Pilzform-Lampe, Pisellokerze, Pisellolampe, Riffelkerze, Schaftkerze, Softlichtlampe, Standardlampe, Stoßfeste Lampe, T-Kolben, TV-Lampe, T-Zeichen, Weihnachtskerze, Weihnachtslicht, Zubehör für Lichterkette, Zubehör für Weihnachtskette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,9236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 359,43*
€ 427,7217
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 353,60*
€ 420,784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,78*
€ 396,0082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 327,04*
€ 389,1776
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 292,36*
€ 347,9084
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.