Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler UP LS KNX aws glz Basiselem LS2178ORTSWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumtemperaturregler UP LS KNX aws glz Basiselem
Raumtemperaturregler UP LS KNX aws glz Basiselem
Artikel-Nr.:
     262-I340A35
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS2178ORTSWW
EAN/GTIN:
     4011377021563
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
Raumtemperaturregler UP LS KNX aws glz Basiselem LS2178ORTSWW
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
alpinweiß | weiß
KNX:
ja
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.01 W
Mit Busankopplung:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Montageart:
Unterputz
Parallel-Betrieb möglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 178,42*
€ 200,03*
1
€ 4,98*
ab € 173,64*
€ 207,49*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 175,08*
€ 208,03*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 176,08*
€ 210,70*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 178,33*
€ 211,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,03*
€ 247,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,61*
€ 237,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,54*
€ 233,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
LES01
€ 81,78*
Zubehör
Jung
FFNTC
€ 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.