Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler UP A KNX alu glz Bedienelement Mit Vor-Ort Bedienung A2178TSAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumtemperaturregler UP A KNX alu glz Bedienelement Mit Vor-Ort Bedienung
Raumtemperaturregler UP A KNX alu glz Bedienelement Mit Vor-Ort Bedienung
Artikel-Nr.:
     262-I323J73
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A2178TSAL
EAN/GTIN:
     4011377021686
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
Raumtemperaturregler UP A KNX alu glz Bedienelement Mit Vor-Ort Bedienung A2178TSAL
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Aluminium
KNX:
ja
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.01 W
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Vor-Ort Bedienung:
ja
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
lackiert
Parallel-Betrieb möglich:
ja
Präsenztaster:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Bedienelement
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 213,77*
€ 236,29*
1
Frei Haus
ab € 213,01*
€ 251,93*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 213,05*
€ 252,53*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 214,61*
€ 253,83*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 234,07*
€ 276,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,76*
€ 329,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,74*
€ 328,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,06*
€ 316,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,33*
€ 306,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,07*
€ 278,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.