Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogeingang KNX REG 4f Spg Strom Eingangsgröße Spannung 2214REGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analogeingang KNX REG 4f Spg Strom Eingangsgröße Spannung
Analogeingang KNX REG 4f Spg Strom Eingangsgröße Spannung
Artikel-Nr.:
     262-I323G37
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     2214REGA
EAN/GTIN:
     4011377996052
Suchbegriffe:
EIB-Analogeingang
KNX-Analogeingang
eib analogeingang
Analogeingang KNX REG 4f Spg Strom Eingangsgröße Spannung 2214REGA
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
4
Ausführung:
Basismodul
Breite in Teilungseinheiten:
4
Eingangsgröße Spannung:
ja
Eingangsgröße Strom:
ja
KNX:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Weitere Suchbegriffe: Analogeingang, Analogeingangsmodul, Analogschnittstelle, Analog-Sensorschnittstelle, Bussystem-Analogeingang
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,97*
€ 207,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,57*
€ 208,76*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 172,20*
€ 209,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 173,93*
€ 210,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 194,55*
€ 234,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,92*
€ 279,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,50*
€ 277,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,92*
€ 268,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,40*
€ 262,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,55*
€ 231,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
WS10W
ab € 356,63*
Zubehör
Jung
WSSV10
ab € 100,05*
Zubehör
Jung
WS10KS
ab € 555,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.