Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIB-Windsensor ws, IP65 WS10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIB-Windsensor ws, IP65
EIB-Windsensor ws, IP65
Artikel-Nr.:
     262-I323I57
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     WS10W
EAN/GTIN:
     4011377069251
Suchbegriffe:
EIB-Windsensor
KNX-Windsensor
Windsensor
Windwächter
EIB-Windsensor ws, IP65 WS10W
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Windsensor
Farbe:
weiß
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.29 W
Mit Heizung:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: jung windwächter, eib windsensor, Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Helligkeitssensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, Regensensor, RTR, Sensor, Temperaturfühler, Temperatursensor, Thermostat, Wetterstation, Windfühler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 358,27*
€ 413,48*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 357,52*
€ 414,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 360,20*
€ 414,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 359,03*
€ 416,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 394,01*
€ 452,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,10*
€ 538,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,83*
€ 531,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,12*
€ 517,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,71*
€ 503,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,01*
€ 468,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
WSSV10
ab € 100,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.