Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 0-200° 110-240V ws mt IP44 1000W LC-CLICK200WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I318J94
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     91102
EAN/GTIN:
     4007529911028
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder AP 0-200° 110-240V ws mt IP44 1000W LC-CLICK200WEIß
Weitere Informationen:
Ansprechhelligkeit:
2 - 1000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
250
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausschaltverzögerung:
0 s
Breite:
78 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
20 m
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 200 °
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
80 mm
Länge des Anschlusskabels:
0 mm
Max. Einschaltdauer:
10 min min
Max. Einschaltstrom:
10 A A
Max. Präsenzbereich:
0 m²
Max. Reichweite frontal:
12 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m m
Max. Schaltleistung:
1000 W W
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Min. Einschaltdauer:
4 s s
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
110 - 240 V V
Optimale Montagehöhe:
2 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP44
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
-45 - 45 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
-20 - 20 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Temperatur:
-20 - 50 °C
Tiefe:
103 mm
Tierschneise:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,68*
€ 36,41*
5 Tage
26
€ 6,40*
ab € 26,74*
€ 36,57*
1 Tag
29
€ 5,90*
ab € 28,31*
€ 38,35*
€ 5,00*
ab € 32,02*
€ 43,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,32*
€ 57,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
10882
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.