Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 0-140° 110-240V ws mt IP54 1000W LC-CLICK140WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder weiß LC-Click 140
Bewegungsmelder weiß LC-Click 140
Kegeldiagramm
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-I318J93
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     91101
EAN/GTIN:
     4007529911011
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder AP 0-140° 110-240V ws mt IP54 1000W LC-CLICK140WEIß
Weitere Informationen:
Ansprechhelligkeit:
2 - 1000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
170
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausschaltverzögerung:
0 s
Breite:
78 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
20 m
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 140 °
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
80 mm
Länge des Anschlusskabels:
0 mm
Max. Einschaltdauer:
10 min min
Max. Einschaltstrom:
10 A A
Max. Präsenzbereich:
0 m²
Max. Reichweite frontal:
12 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m m
Max. Schaltleistung:
1000 W W
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Min. Einschaltdauer:
4 s s
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
110 - 240 V V
Optimale Montagehöhe:
2 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP54
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
-45 - 45 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
-20 - 20 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Temperatur:
-20 - 50 °C
Tiefe:
103 mm
Tierschneise:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,82*
€ 29,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,04*
€ 31,28*
€ 5,00*
ab € 26,24*
€ 35,40*
€ 3,90*
ab € 26,82*
€ 36,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,44*
€ 47,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
10882
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.