| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I306C62 Herst.-Nr.: 75441189 EAN/GTIN: 4011334289494 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturregler UP S.1B.3B.7 KNX polws glz Bedienelement 75441189 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | polarweiß | weiß | KNX: | ja | Klasse des Temperaturreglers: | IV | Manuelle Sollwertverstellung: | ja | Min. Tiefe der Gerätedose: | 26 mm | Mit Busankopplung: | ja | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | ja | Montageart: | Unterputz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Werkstoff: | Kunststoff | Zusammenstellung: | Bedienelement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoges raumthermostat berker, analoger klimaregler, knx raumtemperaturregler unterputz, Bussystem-Raumtemperaturregler, RTR, Temperaturregler, Temperatursteuergerät, Thermostat |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 215,87* | € 260,95* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 217,53* | € 263,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 218,66* | € 263,92* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 220,41* | € 267,79* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 227,46* | € 276,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|