Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsensor KNX B.IQ UP polws mt 10pkt m.Display 75665599


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastsensor KNX B.IQ UP polws mt 10pkt m.Display
Tastsensor KNX B.IQ UP polws mt 10pkt m.Display
Artikel-Nr.:
     262-I305C24
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75665599
EAN/GTIN:
     4011334257394
Suchbegriffe:
EIB Raumtemperaturregler
EIB-Raumthermostat
KNX Raumtemperaturregler
KNX-Raumthermostat
Tastsensor KNX B.IQ UP polws mt 10pkt m.Display 75665599
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungspunkte:
10
Anzahl der Tasten:
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
polarweiß | weiß
KNX:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Display:
ja
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Tastsensor, berker raumtemperatur-regler, raumtemperatur regler, knx raumtemperaturregler unterputz, Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 282,61*
€ 333,35*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 283,32*
€ 336,71*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 284,32*
€ 337,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 288,46*
€ 342,07*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 296,57*
€ 352,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,35*
€ 396,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,24*
€ 395,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,71*
€ 381,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,69*
€ 370,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,61*
€ 336,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
75663593
ab € 225,96*
Ähnlich
Hager
75663599
ab € 194,91*
Ähnlich
Hager
75664599
ab € 249,09*
Ähnlich
Hager
75665593
ab € 338,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.