Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I305A60 Herst.-Nr.: 75648001 EAN/GTIN: 4011334218616 |
| |
|
| | |
| Binäreingang KNX UP LED 8f m.LED-Anz 75648001 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Eingänge: | 8 | Art der Eingangsspannung: | AC/DC | Breite in Teilungseinheiten: | 0 | KNX: | ja | LED ansteuern: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | Unterputz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Tasterschnittstelle, KNX-Tasterschnittstelle, eib-schnittstelle berker, eib schnittstelle, Binäreingang, BIN-IN, Bussystem-Binäreingang, Eingabemodul, Funktionsmodul, Tasterschnittstelle, Tastsensor, Universalschnittstelle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 83,28* | € 106,39* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 83,12* | € 106,50* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,52* | € 107,93* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,13* | € 109,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,05* | € 110,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|