Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 75648001 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binäreingang KNX UP LED 8f m.LED-Anz
Binäreingang KNX UP LED 8f m.LED-Anz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-43587135
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75648001
EAN/GTIN:
     4011334218616
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Universalschnittstelle 8-fach Komfort, parametrierbar für 8 Eingänge, 4 Ein- und 4 Ausgänge oder 8 Ausgänge.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
48 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.