Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Multifunktionsleuchte Mignon aufladb gr Kst m.LM 18666


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 18666 101 111 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte USB Anschluss
Varta 18666 101 111 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte USB Anschluss
Artikel-Nr.:
     262-I257J73
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     18666101111
EAN/GTIN:
     4008496047178
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Taschenlampe
Taschenleuchte
Camping-Lampe
LED-Multifunktionsleuchte Mignon aufladb gr Kst m.LM 18666
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
3
Aufladbar:
ja
Ausführung:
Multifunktionsleuchte
Batterieart:
Mignon
Gehäusefarbe:
grau
Gesamtgewicht:
0 g
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
0 - 500 lm
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Länge:
0 mm mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IPX4
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, taschenleuchte varta, laternenleuchten, Pen-Leuchte, Stableuchte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 24,55*
€ 32,19*
1
€ 6,78*
ab € 24,49*
€ 32,94*
1
€ 4,99*
ab € 24,52*
€ 32,95*
12 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 25,36*
€ 35,37*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 32,27*
€ 41,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 166,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
16666 101 111
€ 14,37*
Ähnlich
Varta
17666 101 111
€ 21,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.