Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Multifunktionsleuchte Mignon gr Kst m.LM 17666


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 17666 101 111 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Varta 17666 101 111 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Artikel-Nr.:
     262-I257J71
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     17666101111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Laternenleuchten
Taschenlampe
Taschenleuchte
LED-Multifunktionsleuchte Mignon gr Kst m.LM 17666
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
6
Ausführung:
Multifunktionsleuchte
Batterieart:
Mignon
Gehäusefarbe:
grau
Gesamtgewicht:
0 g
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
0 - 400 lm
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Länge:
0 mm mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IPX4
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 15,56*
€ 21,47*
12 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 16,65*
€ 23,13*
2
€ 6,95*
ab € 17,24*
€ 23,31*
1
€ 6,78*
ab € 18,51*
€ 25,30*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 21,36*
€ 28,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 114,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
16666 101 111
€ 14,37*
Ähnlich
Varta
18666 101 111
€ 32,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.