Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKW-Lampe 1,2W 24V B8,5d ws AGL 80662


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PKW-Lampe 1,2W 24V B8,5d ws AGL 80662
Artikel-Nr.:
     262-I225G37
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     80662
EAN/GTIN:
     4034451806627
Suchbegriffe:
Autolampen B8.5d
B8.5d-Lampen
Leuchtmittel B8,5d
Sockel B8,5d
PKW-Lampe 1,2W 24V B8,5d ws AGL 80662
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
5 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
ja
Gesamtlänge:
23 mm
Lampenleistung Wendel 1:
1.2 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Normbezeichnung (ECE):
ohne ECE-Kategorie
Sockel:
B8,5d
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: autolampen b8.5d, Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 1,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.