Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GU5,3 MR16 4W 3000K 410lm F ws mattiert 100° AC Ø50x49mm 12V 32568


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe GU5,3 MR16 4W 3000K 410lm F ws mattiert 100° AC Ø50x49mm 12V 32568
Artikel-Nr.:
     262-I225F07
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32568
EAN/GTIN:
     4034451325685
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
LED-Reflektorlampe GU5,3 MR16 4W 3000K 410lm F ws mattiert 100° AC Ø50x49mm 12V 32568
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
100 - 100 °
Bauform:
MR16
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
410 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Lampenbezeichnung:
PAR16
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
4 - 4 W
Lampenlichtausbeute:
103 lm/W
Leistungsfaktor:
0.4
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
410 - 410 lm
Lichtstärke:
130 cd
Länge:
49 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
17000 h
Nennspannung:
12 - 12 V V
Nennstrom:
530 - 530 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
GU5,3
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,00*
€ 4,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 5,14*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.