Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe E14 4W 2200-6500K rgbw G 250-300lm mattiert 180° AC Ø37x110mm 32160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kerzenlampe E14 4W 2200-6500K rgbw G 250-300lm mattiert 180° AC Ø37x110mm 32160
Artikel-Nr.:
     262-I225E93
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32160
EAN/GTIN:
     4034451321601
Suchbegriffe:
Farbwechsellampe
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
LED-Kerzenlampe E14 4W 2200-6500K rgbw G 250-300lm mattiert 180° AC Ø37x110mm 32160
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
180 - 180 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
300 lm
Durchmesser:
37 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
RGBW
Farbtemperatur:
2200 - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fernbedienung möglich:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Klirrfaktor (THD):
0
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Lampenform:
Kerze
Lampenleistung:
4 - 4 W
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstrom:
250 - 300 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
110 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 65,58*
€ 84,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,16*
€ 93,22*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.