Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM BA22d A60 5,5W 2500K 400lm G dim Filamentlampe ws mattiert dimmbar 32135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe FM BA22d A60 5,5W 2500K 400lm G dim Filamentlampe ws mattiert dimmbar 32135
Artikel-Nr.:
     262-I225E91
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32135
EAN/GTIN:
     4034451321359
Suchbegriffe:
LED Birne
LED Birnenform
LED Birnenlampe
Birnenlampe
LED-Lampe FM BA22d A60 5,5W 2500K 400lm G dim Filamentlampe ws mattiert dimmbar 32135
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
400 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2500 - 2500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Klirrfaktor (THD):
0
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
5.5 - 5.5 W
Lampenlichtausbeute:
72 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
400 - 400 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
105 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
BA22d
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,59*
€ 16,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,74*
€ 18,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.