Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 15W kl Steckanschl 240V Ø22x65mm 29909


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhrenlampe 15W kl Steckanschl 240V Ø22x65mm 29909
Artikel-Nr.:
     262-I225E76
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29909
EAN/GTIN:
     4034451299092
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
röhrenlampe 15w
röhrenlampe
röhrenlampe scharnberger
Röhrenlampe 15W kl Steckanschl 240V Ø22x65mm 29909
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
22 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
65 mm mm
Lampenleistung:
15 W W
Lampenspannung:
240 - 240 V V
Sockel:
Steckanschluss
Weitere Suchbegriffe: AGL, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Deko-Effektlampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Linienlampe, Telefonkleinlampe, T-Kolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.