Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinführung 150x800mm 8PQ5000-3BA71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Abdeckung Anschluss hinten 3VL1-3 (250A), 3-polig, Festeinbau, 8PQ500
SIVACON S4 Abdeckung Anschluss hinten 3VL1-3 (250A), 3-polig, Festeinbau, 8PQ500
Artikel-Nr.:
     262-I129G80
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ50003BA71
EAN/GTIN:
     4042948181225
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabeldurchführung
Kabeleinführung 150x800mm 8PQ5000-3BA71
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabeleinführung
Breite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
5 mm
Höhe:
150 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
0 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,34*
€ 33,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,47*
€ 33,26*
€ 6,90*
ab € 25,46*
€ 34,53*
€ 3,90*
ab € 27,60*
€ 37,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.