Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I128D03 Herst.-Nr.: 1686381687 EAN/GTIN: 4008190493943 |
| |
|
| | |
| Etikett ge Selbstkl 20x8mm LMMT30020/8GE Weitere Informationen: | | Beschriftung: | ohne Beschriftung | Breite: | 8 mm mm | Farbe: | gelb | Höhe: | 20 mm mm | Länge: | 0.08 mm | Selbstklebend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, weidmüller kabelmarkierer pvc, kabelbeschriftung, weidmüller kabelbeschriftung, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,116* | € 58,006* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,00* | € 62,98* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,26* | € 66,25* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,78* | € 66,39* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 61,735* | € 77,385* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,1735* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|