Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ws RM=7mm unbedr horizvert ESO7DINA4WS


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I128C91
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1607720000
EAN/GTIN:
     4008190206116
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Gerätemarkierer
Kabelbeschriftung
Klemmenmarkierung ws RM=7mm unbedr horizvert ESO7DINA4WS
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
weiß
Rastermaß:
7 mm mm
Symbol Aufdruck:
unbedruckt
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabeldriller, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klemmenmarkierung, Zackband, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, kabelmarkierer weiß, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,31655*
€ 1,76655*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 1,4259*
€ 1,9159*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,51*
€ 2,15*
19 Tage
unbekannt
10
pro Bogen
€ 5,90*
ab € 1,6074*
€ 2,1574*
Lager 262
10
pro Bogen
€ 5,95*
ab € 1,78794*
€ 2,37794*
Menge:  Bogen  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Bögen
€ 2,37794*
€ 2,82975
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,32794*
€ 2,77025
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,23794*
€ 2,66315
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,07794*
€ 2,47275
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,78794*
€ 2,12765
pro Bogen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Bögen
Mindestbestellmenge: 10 Bögen ( entspricht € 23,7794* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0508401694
ab € 3,123*
Zubehör
Weidmüller
1631910000
ab € 0,45286*
Zubehör
Hein Industrieschilder
1123-natur
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.