Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I128B59 Herst.-Nr.: 1707350005 EAN/GTIN: 4008190925352 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungsschild ge Selbstkl 16x16mm Piktogramm Bez.Schild SERV-P.DIAM16ERDEGE/GN Weitere Informationen: | | Beschriftung: | Piktogramm | Breite: | 16 mm mm | Farbe: | gelb | Höhe: | 16 mm mm | Länge: | 0.08 mm | Selbstklebend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zackband, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,88* | € 16,93* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,01* | € 18,40* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,76* | € 19,39* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,11* | € 19,92* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,26* | € 22,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|