Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsklemme 26A 0,5-4qmm 3pot gr APL_erf. Schraub WKI4D-D/V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     262-I109E94
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.404.9755.0
EAN/GTIN:
     4015573501171
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
wieland durchgangsklemmen
durchgangsklemme
durchgangsklemme grau
Installationsklemme 26A 0,5-4qmm 3pot gr APL_erf. Schraub WKI4D-D/V0
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anzahl der Potentiale:
3
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
26 A
Betriebstemperatur:
-40 - 55 °C
Breite:
6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Grundfarbe:
grau
Höhe:
51.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
90 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Etagenklemme, Installations-Etagenklemme, Installationsklemme, Klemme, Reihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,48*
€ 1,87*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 2,58*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,33978*
€ 2,87978*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,52837*
€ 3,06837*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,03*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,06837*
€ 3,65136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92837*
€ 3,48476
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,52837*
€ 3,00876
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 153,4185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
07.311.6555.0
ab € 0,24*
Zubehör
Wieland
98.370.1000.0
ab € 9,84*
Zubehör
Wieland
98.300.0000.0
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.