Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Gebäude 3p Schraub 250V L 16A Buchse 2,5-0qmm Ø8,3mm N PE ST18/3B1ZEWSRD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I109B94
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     93.931.3250.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wieland zugentlastung
zugentlastung
Steckverbinder Gebäude 3p Schraub 250V L 16A Buchse 2,5-0qmm Ø8,3mm N PE ST18/3B1ZEWSRD
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5 - 0 mm²
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
2.5 - 0 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Kabeldurchmesser:
8.3 - 8.3 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Mechanische Codierung:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 1,95*
1
€ 5,46*
ab € 1,87*
€ 2,81*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,0659*
€ 3,0959*
1
€ 3,90*
ab € 2,12*
€ 3,17*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,35811*
€ 3,51811*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51811*
€ 4,18655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35811*
€ 3,99615
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07811*
€ 3,66295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83811*
€ 3,37735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70811*
€ 3,22265
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35811*
€ 2,80615
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.