| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I109B44 Herst.-Nr.: 93.631.4353.0 EAN/GTIN: 4015573241596 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder Gebäude 3p Schraub 250V L 16A Buchse 2,5-0qmm Ø8,3mm N PE ST18/3BZEVSWFLM Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Schraubanschluss | Anschlussquerschnitt (eindrähtig): | 2.5 - 0 mm² | Anschlussquerschnitt (feindrähtig): | 2.5 - 0 mm² | Ausführung: | Buchse | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: | schwarz | Kabeldurchmesser: | 8.3 - 8.3 mm | Kontaktmaterial: | CuZn | Mechanische Codierung: | ja | Mit Zugentlastung: | ja | Pol-Kennzeichnung: | L, N, PE | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,34* | € 2,85* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,5887* | € 3,1487* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,6143* | € 3,1843* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,0523* | € 4,5023* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,28331* | € 4,86331* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|