Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 1p gr schraub 36A VH13.5/4.9/3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I108G01
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0248500000
EAN/GTIN:
     4008190022723
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder weidmüller
klemmen querverbinder
Querverbinder 1p gr schraub 36A VH13.5/4.9/3.3
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
0 V V
Bemessungsstrom In:
36 A
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,27481*
€ 0,35481*
100
€ 5,46*
ab € 0,2882*
€ 0,3782*
100
€ 3,90*
ab € 0,2939*
€ 0,3839*
52 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,296*
€ 0,386*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,3399*
€ 0,4399*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4399*
€ 0,52348
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3999*
€ 0,47588
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3899*
€ 0,46398
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3799*
€ 0,45208
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3399*
€ 0,40448
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.