Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,5-2,5qmm 1Etage 4kl bg 24A TS35 Hutschiene TH35 ZDU2.5-2/4AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I108D99
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1706060000
EAN/GTIN:
     4008190915407
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller zdu
reihenklemmen weidmüller
Reihenklemme 0,5-2,5qmm 1Etage 4kl bg 24A TS35 Hutschiene TH35 ZDU2.5-2/4AN
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
-50 - 120 °C
Breite:
5.1 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
beige
Höhe:
50.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
43 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,71026*
€ 0,89026*
26 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7507*
€ 0,9407*
3 Tage
848
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,76*
€ 0,95*
2 Tage
100
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7754*
€ 0,9654*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,8058*
€ 1,0058*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0058*
€ 1,1969
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9358*
€ 1,1136
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8058*
€ 0,9589
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 100,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0648*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0652*
Zubehör
Weidmüller
0383530000
ab € 0,3806*
Zubehör
Weidmüller
1706110000
ab € 0,27671*
Zubehör
Weidmüller
1706120000
ab € 0,2796*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,38*
Zubehör
Weidmüller
1677120000
ab € 0,3882*
Zubehör
Weidmüller
1678810000
ab € 0,02521*
Zubehör
Weidmüller
1646630000
ab € 0,08841*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.