Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkopfschraube M2,5x11mm Schlitz ST 8.8 gvz KISCM2.5X11/4.5AKZ1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I108C95
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0400100000
EAN/GTIN:
     4008190068196
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
weidmüller sak reihenklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Zylinderkopfschraube M2,5x11mm Schlitz ST 8.8 gvz KISCM2.5X11/4.5AKZ1.5
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
2.5
Kopfform:
Zylinderkopf
Länge bis Unterkante Kopf:
11 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,13505*
€ 0,19105*
100
€ 5,46*
ab € 0,1417*
€ 0,2007*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1455*
€ 0,2065*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1513*
€ 0,2143*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,17326*
€ 0,24326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,24326*
€ 0,28948
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,23326*
€ 0,27758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21326*
€ 0,25378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20326*
€ 0,24188
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17326*
€ 0,20618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,326* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.