Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkopfschraube M5x8mm Schlitz ST gvz 4.8 BFSCM5X8SCHLITZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I108C87
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0296700000
EAN/GTIN:
     4008190881764
Suchbegriffe:
Fixierschraube
Klemmenmarkierung
Zackband
Klemmschraube
Zylinderkopfschraube M5x8mm Schlitz ST gvz 4.8 BFSCM5X8SCHLITZ
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
5
Kopfform:
Zylinderkopf
Länge bis Unterkante Kopf:
8 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,06832*
€ 0,09912*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,072*
€ 0,1033*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0739*
€ 0,1059*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0746*
€ 0,1063*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,08521*
€ 0,12051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,12051*
€ 0,14341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11211*
€ 0,13341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10841*
€ 0,12901
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08521*
€ 0,1014
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,051* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9087602
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.