Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,5-6qmm 1Etage 2kl bg 32A Direktmont WDU4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I108C42
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1020100000
EAN/GTIN:
     4008190150617
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Klemmbügel
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme 0,5-6qmm 1Etage 2kl bg 32A Direktmont WDU4
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
32 A
Betriebstemperatur:
-50 - 120 °C
Breite:
6.1 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
beige
Höhe:
60 mm
Montageart:
Direktmontage
Tiefe:
46.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen weidmüller wdu, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,64*
€ 1,01*
2 Tage
1618
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,65314*
€ 1,03314*
4 Tage
399
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6753*
€ 1,0653*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6784*
€ 1,0684*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,73722*
€ 1,15722*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15722*
€ 1,37709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02722*
€ 1,22239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96722*
€ 1,15099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92722*
€ 1,10339
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86722*
€ 1,03199
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73722*
€ 0,87729
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609820000
ab € 0,04155*
Zubehör
Weidmüller
2007120000
ab € 0,0365*
Zubehör
Weidmüller
1071080000
ab € 0,79794*
Zubehör
Weidmüller
1071030000
ab € 0,80794*
Zubehör
Weidmüller
1050100000
ab € 0,41*
Zubehör
Weidmüller
1050180000
ab € 0,4095*
Zubehör
Weidmüller
1050000000
ab € 0,30*
Zubehör
Weidmüller
1966380000
ab € 0,7482*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1052060000
ab € 2,77*
Zubehör
Weidmüller
1051960000
ab € 0,61009*
Zubehör
Weidmüller
1054560000
ab € 0,8714*
Zubehör
Weidmüller
1054660000
ab € 1,14*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0562*
Zubehör
Weidmüller
1632350000
ab € 3,8064*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.