Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 11W 3000-4000K 960lm anth Konv IP65 100x100x125mm ENOLASQUAREMCLANTHRAZIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV ENOLA SQUARE M Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV ENOLA SQUARE M Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV ENOLA SQUARE M Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV ENOLA SQUARE M Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV ENOLA SQUARE M Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV ENOLA SQUARE M Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV ENOLA SQUARE M Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV ENOLA SQUARE M Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV ENOLA SQUARE M Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV ENOLA SQUARE M Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV ENOLA SQUARE M Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV ENOLA SQUARE M Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV ENOLA SQUARE M Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV ENOLA SQUARE M Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV ENOLA SQUARE M Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV ENOLA SQUARE M Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV ENOLA SQUARE M Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Artikel-Nr.:
     262-I099H55
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003421
EAN/GTIN:
     4024163235785
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
LED-Anbauleuchte 11W 3000-4000K 960lm anth Konv IP65 100x100x125mm ENOLASQUAREMCLANTHRAZIT
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
960 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
100 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbtemperatur:
3000 - 4000 K
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
11 - 11 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
anthrazit
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
125 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
70 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
100 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
11 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
100 - 240 V
Nennstrom:
500 - 500 mA
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 90,32*
€ 110,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,77*
€ 119,13*
€ 5,46*
ab € 100,35*
€ 121,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 102,24*
€ 123,22*
Frei Haus
ab € 104,57*
€ 126,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005207
ab € 11,07*
Zubehör
SLV
1003479
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.