|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-I098I37 Herst.-Nr.: 82867 EAN/GTIN: 4034451828674 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Reflektorlampe E14 1W ws UC 60V 82867 Weitere Informationen:  |  | Ausführung Glas/Abdeckung: | ohne | Ausstrahlungswinkel: | 0 - 0 ° | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 0 lm | Farbe: | weiß | Farbtemperatur: | 0 - 0 K | Gehäusefarbe: | farblos | Lampenform: | Reflektor | Lampenleistung: | 1 - 1 W | Lampenlichtausbeute: | 0 lm/W | Leistungsfaktor: | 0 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lichtstrom: | 0 - 0 lm | Nennspannung: | 60 - 60 V V | Nennstrom: | 0 - 0 mA mA | Ohne Dimmfunktion: | ja | Schutzart (IP): | IP00 | Sockel: | E14 | Spannungsart: | AC/DC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led reflektorlampe e14, led e14, led lampen e14 reflektor, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 3,94* | € 5,99* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 4,34* | € 6,54* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 5,04* | € 7,57* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|