Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe FM E27 6W G go 550lm dim kl Filamentlampe dimmbar 360° AC 38307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Globelampe Filament E27 220-240V2,5K360° 38307
LED-Globelampe Filament E27 220-240V2,5K360° 38307
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-I098G16
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     38307
EAN/GTIN:
     4034451383074
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
LED-Kugellampe FM E27 6W G go 550lm dim kl Filamentlampe dimmbar 360° AC 38307
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
550 lm
Durchmesser:
200 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
Gold
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
6 - 6 W
Lampenlichtausbeute:
78 lm/W
Leistungsfaktor:
0.85
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
550 - 550 lm
Länge:
262 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 61,84*
€ 79,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,93*
€ 79,96*
Frei Haus
ab € 63,09*
€ 81,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,09*
€ 92,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,32*
€ 101,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.