Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektorlampe G4 1,5W G 2700K 120lm dim LED-Reflektorlampe ws dimmbar 125° 35087


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchtmittel G4 10-30VDC2700K125° 35087
LED-Leuchtmittel G4 10-30VDC2700K125° 35087
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-I098F00
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35087
EAN/GTIN:
     4034451350878
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Reflektorform
LED Reflektorlampe G4 1,5W G 2700K 120lm dim LED-Reflektorlampe ws dimmbar 125° 35087
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
125 - 125 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
23.6 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
1.5 - 1.5 W
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
120 - 120 lm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Nennspannung:
10 - 18 V V
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Sockel:
G4
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,23*
€ 10,49*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,24*
€ 10,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,83*
€ 11,38*
€ 3,90*
ab € 8,19*
€ 11,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,11*
€ 13,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.