| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I098E56 Herst.-Nr.: 31621 EAN/GTIN: 4034451316218 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 0,2W BA15d 12-30V ws Röhre Ø14x30mm einseitig gesockelt 31621 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 14 mm mm | Farbe: | weiß | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 30 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.2 - 0.2 W W | Lampenspannung: | 12 - 30 V V | Lichtstrom: | 10 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 30000 h | Nennstrom: | 0 mA mA | Sockel: | BA15d | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel BA15d, scharnberger+has. led röhre, led anzeigelampen, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,64* | € 4,23* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,89* | € 4,56* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,27* | € 5,12* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,42* | € 5,34* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,81* | € 5,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|