Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstelle DALI UP 5V IP20 DL-USBMINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako DL-USB mini Schnittstellenkarte/Adapter
Eltako DL-USB mini Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     262-I070B30
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     33000002
EAN/GTIN:
     4010312321447
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Schnittstelle DALI UP 5V IP20 DL-USBMINI
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Betriebsspannung:
5 - 5 V V
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
64
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: eib schnittstelle, Alarmsystemschnittstelle, Bluetooth-Gateway, Bluetooth-Schnittstelle, Bussystem-IR-Empfänger, Bussystem-Systemschnittstelle, Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway, Funk-Empfäger, Gateway, Glasfaserschnittstelle, Infrarot-Schnittstelle, Interface, IP-Zentrale, IR-Gateway, Medien-Gateway, Medienkoppler, Mehrfach-Schnittstelle, Schnittstelle Alarmsysteme, Schnittstelle Beleuchtungssystem/Dali, Schnittstelle EIB Powernet, Schnittstelle EIB/LON, Schnittstelle Ethernet, Schnittstelle IR, Schnittstelle LAN Systeme, Schnittstelle Lichtwellenleiter, Schnittstelle Telecom/Telekommunikation, Systemschnittstelle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 232,41*
€ 276,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 231,72*
€ 277,28*
Frei Haus
ab € 234,07*
€ 279,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 242,58*
€ 289,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 247,31*
€ 295,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,90*
€ 352,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,73*
€ 351,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,86*
€ 337,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,38*
€ 330,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,31*
€ 294,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30000020
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.