Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI-USB Interface DL-USB mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako DL-USB mini Schnittstellenkarte/Adapter
Eltako DL-USB mini Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     6012C-93853100
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     33000002
EAN/GTIN:
     4010312321447
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

DALI-USB Interface DL-USB mini

Schnittstelle zur Kommunikation zwischen PC-Programmen und den Modulen im DALI-Lichtsystem. Für Leuchteneinbau und die UP-Dose. 59x33x15mm. Schutzart IP20. Schnittstellenmodul für die Kommunikation zwischen einem DALI-System und PC-Anwendungen. Bidirektionaler Datenverkehr. Für Adressierung, Konfiguration, Statusabfragen, Parametervorgaben von DALI-Komponenten.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Anzahl der Kanäle:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eib schnittstelle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 231,71*
€ 280,41*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 231,37*
€ 281,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 233,77*
€ 283,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 242,66*
€ 291,81*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 242,92*
€ 293,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,18*
€ 336,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,80*
€ 330,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,35*
€ 319,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,31*
€ 310,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30000020
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.