Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung si ST L2000mm MAXI400-ZSP-DB2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilabhängung si ST L2000mm MAXI400-ZSP-DB2M
Artikel-Nr.:
     262-G014C38
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0209478
EAN/GTIN:
     4029299842562
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung
Seilabhängung si ST L2000mm MAXI400-ZSP-DB2M
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 114,19*
€ 143,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,01*
€ 144,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 117,29*
€ 147,02*
Frei Haus
ab € 119,04*
€ 149,25*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.