Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F976C01 Herst.-Nr.: 204925 EAN/GTIN: 4013364030626 |
| |
|
| | |
| Dachleitungshalter Ø8mm Schrägd m.Clip Einhäng Kst Edelstahl (V2A) 335mm DLHUS8H36L335BRV2A Weitere Informationen: | | Anwendung: | Dachfläche schräg | Bauhöhe Leitungshalter: | 36 mm | Befestigungsart Leiter: | mit Clipschelle | Leiterdurchmesser: | 8 - 8 mm | Länge des Trägers: | 335 mm mm | Montageart: | zum Einhängen | Spannbereich: | 0 - 0 mm | Werkstoff des Halters: | Kunststoff | Werkstoff des Trägers: | Edelstahl (V2A) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Dachhalter, Dachleitungshalter für Blitzschutz, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Halter für Dachleitung, Klemme, Rundleiterhalter, Wellplattendach-Halter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,55* | € 2,55* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 2,52* | € 3,16* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,54* | € 3,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,45* | € 3,76* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,65* | € 4,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|