Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultsystem Erweiterung 150x300x170mm IP44 Kst unbeh RAL7035 MICB14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mi Connection Box 63A,5p,400V,6h CB 14
Mi Connection Box 63A,5p,400V,6h CB 14
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-F964B21
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001086
EAN/GTIN:
     4012591110859
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler
Pultsystem Erweiterung 150x300x170mm IP44 Kst unbeh RAL7035 MICB14
Weitere Informationen:
Anzahl der Türen:
0
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
300 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
150 mm mm
Komponente des Pultsystems:
Erweiterungsteil
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
170 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Pult, Pult-Mittelteil, Pult-Oberteil, Pult-System-Mittelteil, Pult-System-Oberteil, Pult-System-Unterteil, Pult-Unterteil, Standpult
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,14*
€ 194,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 165,14*
€ 195,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 167,98*
€ 197,49*
Frei Haus
ab € 168,97*
€ 199,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,36*
€ 199,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,31*
€ 220,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.