Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose UP Kst quadrat IP20 91x91x64mm 183001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F910E31
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     183001
EAN/GTIN:
     4011334333203
Suchbegriffe:
CEE-Einbaudose
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Gerätedose UP Kst quadrat IP20 91x91x64mm 183001
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
2
Ausführung:
CEE
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
91 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
91 mm
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
64 - 64 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 6,23*
€ 8,29*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,86*
€ 9,10*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,80*
€ 9,65*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,18*
€ 10,19*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,32*
€ 10,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.