Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamera-Attrappe außen Alu KA05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-F854H17
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     24226
EAN/GTIN:
     4015162242263
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy
Kamera-Attrappe außen Alu KA05
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard (fest)
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Breite:
100 mm mm
Drahtlos:
ja
Durchmesser:
0 mm
Einsatzgebiet:
außen
Farbe:
Silber
Höhe:
110 mm mm
Mit Objektiv:
ja
Montageart:
Wand
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Schlagfestigkeit:
ohne
Spannungsart:
DC
Tiefe:
260 mm mm
Versorgungsspannung:
6 - 6 V
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, kamera-attrappe pentatech, farbkamera, Außenkamera, Camera, Color-Kameramodul, Einbaumodul, Einmodulkamera, Externe Kamera, Farb-Kamera, Kamera, Kamera für Überwachungssystem, S/W-Kameramodul, Türstation, Verstellbares Kameramodul, Videokamera, Video-Türstation, Zusatzkamera
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,72*
€ 40,99*
€ 4,00*
ab € 30,27*
€ 41,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 31,52*
€ 41,76*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,94*
€ 42,15*
8 Tage
8
€ 6,95*
ab € 31,77*
€ 42,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.