| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F801D88 Herst.-Nr.: 58376899 EAN/GTIN: 4030732583768 |
| |
|
| | |
| Tragschiene Lichtband 49W Maxos 1-längig 14x2,5qmm IP20 ws L=1479mm 4MX6564912X7X2.5WH Weitere Informationen: | | Anzahl der Verdrahtungsadern: | 14 | Ausführung: | 1-längig | Breite: | 83 mm mm | Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: | ja | Farbe: | weiß | Höhe: | 57.4 mm mm | Lampenleistung der Lichtleiste: | 49 W W | Länge: | 1479 mm mm | Mit Verdrahtung: | ja | Querschnitt der Verdrahtungsadern: | 2.5 mm² mm² | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | I | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: durchgangsverdrahtung, philips leuchten tragschiene, Deckenleuchte, Lichtbandsystem, Montageschiene für Lichtbandsystem, Schnellmontagesystem, Träger, Tragprofil, Tragschiene für Lichtbandsystem, Tragschiene für Schnellmontage-Lichtbandsystem, Tragschiene für Schnellmontagesystem, Zubehör für Schnellmontage-Lichtbandsystem, Zubehör für Schnellmontagesystem |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 47,44* | € 63,67* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,91* | € 65,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|