Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 160A 1stö 1050x250mm SS_5p 300mm TSG UF31W0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerfeld UF31W0
Wandlerfeld UF31W0
Artikel-Nr.:
     262-F507D89
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF31W0
EAN/GTIN:
     3250611001584
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld 160A 1stö 1050x250mm SS_5p 300mm TSG UF31W0
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Ausführung:
1-stöckig
Ausführung Deckel:
ohne
Breite:
250 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Farbe:
weiß
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
160 A
Höhe:
1050 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: Komplettfeld, Zählerfeld, Zählertafel, komplettfeld hager, zählerfeld, mess-wandlerschrank 160 a, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.445,64*
€ 1.611,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.437,33*
€ 1.611,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.499,99*
€ 1.670,45*
Frei Haus
ab € 1.519,52*
€ 1.688,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.544,83*
€ 1.717,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.717,75*
€ 2.044,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.695,97*
€ 2.018,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.622,58*
€ 1.930,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.580,57*
€ 1.880,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.544,83*
€ 1.838,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.